Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető C+D fok 255V 3+1pol hangjelzéssel IP20 T2+T3 5093391 - 5093391

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Védelmi szint - 1.1 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TN-S - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195299448

Sonepar cikkszám

5093391

Gyártói cikkszám

5093391

Gyártói típuskód

V10 COMPACT-AS

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Védelmi szint:

1.1 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

egyéb

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Jelzés az eszközön:

akusztikus és optikai

Névleges feszültség DC:

230 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

10 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

10 mm2

Védelmi szint L-N:

1.1 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C+D fok 255V 3+1pol hangjelzéssel