Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető C fok 1000VDC 3pol napelemes rendszerekhez 5094608 - 5094608

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 4 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195478621

Sonepar cikkszám

5094608

Gyártói cikkszám

5094608

Gyártói típuskód

V20-C 3-PH-1000

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

4 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

3 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1000 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

1000 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. PV-feszültség:

1000 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 1000VDC 3pol