OBO - Túlfesz levezető C fok 150V 1p+NPE IP20 5094639 - 5094639
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 0.8 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195382966
Sonepar cikkszám
5094639
Gyártói cikkszám
5094639
Gyártói típuskód
V20-C 1+NPE-150
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
0.8 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
130 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20