OBO - Túlfesz levezető C fok 280V 1pol +PE+távjelző IP20 5094727 - 5094727
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 1.3 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195406679
Sonepar cikkszám
5094727
Gyártói cikkszám
5094727
Gyártói típuskód
V20-C 1+FS-280
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
1.3 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
230 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20