Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Túlfesz levezető C fok 280V 3p+NPE- SN074951 - 5094656

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 60 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Védelmi szint L-N - 1.3 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Méret - 4 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074951

Gyártói cikkszám

5094656

Gyártói típuskód

V20-C 3+NPE-280

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

60 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

4 TE

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 280V 3p+NPE-