Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Túlfesz levezető C fok 280V 3pol 5096022 - 5096022

MásolásMásolás
OBO - Túlfesz levezető C fok 280V 3pol 5096022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 60 kA

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Távjelző kapcsolattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

5096022

Gyártói cikkszám

5096022

Gyártói típuskód

V20C3-FS

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

60 kA

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

400 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; %Túlfesz levezető C fok 280V 3pol