OBO - Túlfesz levezető C fok 320V 3+1pol alap+betét IP20 5094924 - 5094924
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Védelmi szint - 1.2 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 320 V
Hálózati forma TN-S - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195363934
Sonepar cikkszám
5094924
Gyártói cikkszám
5094924
Gyártói típuskód
V10-C 3+NPE-320
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
1.2 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
320 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
320 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.1 kV
Védettségi szint N-PE:
1.1 kV
Védettség:
IP20