OBO - Túlfesz levezető C fok 600VDC 2pol 5094613 - 5094613
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 2.6 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 3 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708889
Sonepar cikkszám
5094613
Gyártói cikkszám
5094613
Gyártói típuskód
V20-C 2PH-600
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2.6 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
600 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. PV-feszültség:
600 V
Védettségi szint N-PE:
2.6 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 600VDC 2pol