Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető D fok 220 V védelmi készülék 5092800 - 5092800

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N) - 2.5 kA

  • Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE) - 8 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195035053

Sonepar cikkszám

5092800

Gyártói cikkszám

5092800

Gyártói típuskód

FC-D

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Névleges áram:

16 A

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

2.5 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

8 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

fali csatlakozó aljzat

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Zavarszűrővel:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 220 V védelmi készülék