OBO - Túlfesz levezető D fok 230V 1 mod akusztikus IP20 6117465 - 6117465
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - modul
Védelmi szint - 1.5 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196117611
Sonepar cikkszám
6117465
Gyártói cikkszám
6117465
Gyártói típuskód
ÜSS 45-A-RW
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
modul
Védelmi szint:
1.5 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Pólusszám:
2
Legmagasabb tartós feszültség DC:
255 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
2.5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védelmi szint L-N:
1500 kV
Védettség:
IP20
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5 mm2
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Zavarszűrővel:
Nem