Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető D fok 255V hosszabbító 3-férőhels 5092701 - 5092701

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - csatlakozó aljzat szegély

  • Védelmi szint - 1000 kV

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195952817

Sonepar cikkszám

5092701

Gyártói cikkszám

5092701

Gyártói típuskód

CNS 3-D-D

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

csatlakozó aljzat szegély

Védelmi szint:

1000 kV

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Pólusszám:

0

Legmagasabb tartós feszültség DC:

255 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

0 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

7 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Védelmi szint L-N:

1 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.5 kV

Jelzés az eszközön:

akusztikus és optikai

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 255V hosszabbító 3-férőhels