OBO - Túlfesz levezető D fok 48V 1pol 5097614 - 5097615/5097614
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 48 V
Névleges feszültség DC - 48 V
Névleges áram - 20 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 60 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195447672
Sonepar cikkszám
5097614
Gyártói cikkszám
5097615/5097614
Gyártói típuskód
VF48ACDC
Névleges feszültség AC:
48 V
Névleges feszültség DC:
48 V
Névleges áram:
20 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
60 V
Pólusszám:
2
Legmagasabb tartós feszültség DC:
80 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
0.7 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védelmi szint L-N:
0.22 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.2 kV
Jelzés az eszközön:
optikai
Zavarszűrővel:
Nem