Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető D fok 48V 1pol IP20 5097615 - 5097615

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 48 V

  • Névleges feszültség DC - 48 V

  • Névleges áram - 20 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Védelmi szint - 0.22 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195578130

Sonepar cikkszám

5097615

Gyártói cikkszám

5097615

Gyártói típuskód

VF48-AC/DC

Névleges feszültség AC:

48 V

Névleges feszültség DC:

48 V

Névleges áram:

20 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védelmi szint:

0.22 kV

Legmagasabb tartós feszültség AC:

60 V

Pólusszám:

3

Legmagasabb tartós feszültség DC:

80 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

0.7 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség:

IP20

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 48V 1pol