OBO - Túlfesz levezető D fok ISDN-telefonhoz és végponti kész 230V 5092812 - 5092812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - egyéb
Névleges áram - 16 A
Csatlakozó (információs technika) - RJ12
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195047223
Sonepar cikkszám
5092812
Gyártói cikkszám
5092812
Gyártói típuskód
FC-ISDN-D
Szerelési mód:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Csatlakozó (információs technika):
RJ12
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
3 kA
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Jel-legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Jel-határfrekvencia:
0.3 MHz
Jelzés az eszközön:
optikai
Távjelző kapcsolattal:
Nem