OBO - Túlfesz levezeto egyeres rendszerekhez 5098750 - 5098750
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
1. csatlakozó - kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC - 86.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 122 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
5098750
Gyártói cikkszám
5098750
Gyártói típuskód
FRD 2-110
Villám-áramlökés (10/350):
6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
86.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
122 V
Védelmi szint ér/ér:
255 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; %Túlfesz levezeto egyeres rendszerekhez