OBO - Túlfesz levezető koaxiális TV hálózatokhoz TV 4+1 5083400 - 5083400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 2.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.25 kA
1. csatlakozó - F-Connector
Legmagasabb tartós feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 185 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195022978
Sonepar cikkszám
5083400
Gyártói cikkszám
5083400
Gyártói típuskód
TV 4+1
Villám-áramlökés (10/350):
2.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.25 kA
1. csatlakozó:
F-Connector
Legmagasabb tartós feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
185 V
Névleges áram:
2 A
Védelmi szint:
800 V
Védelmi szint ér/ér:
800 V
Szerelési mód:
falon kívül
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0.5-0.5 MHz
Határfrekvencia:
2800 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség:
IP10