Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető T1+T2 típusú 280V 3+1pol IP20 SN007720 - 5093526

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Védelmi szint - 1.3 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196159697

Sonepar cikkszám

SN007720

Gyártói cikkszám

5093526

Gyártói típuskód

V50-3+NPE-280

Pólusszám:

4

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Védelmi szint:

1.3 kV

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Névleges feszültség DC:

0 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

350 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Védelmi szint L-PE:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

0.1 kA

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető B+C fok 280V 3+1pol