OBO - Túlfesz levezető távjelzéssel V10 COMPACT-FS IP20 T2+T3 5093382 - 5093382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Védelmi szint - 1.1 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TN-S - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196098583
Sonepar cikkszám
5093382
Gyártói cikkszám
5093382
Gyártói típuskód
V10 COMPACT-FS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
1.1 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
egyéb
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20