OBO - Túlfesz levezető telefonkészülékhez 5081963 - 5081963
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 110-110 V
Névleges feszültség DC - 110-110 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 7.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 122 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 170 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195791119
Sonepar cikkszám
5081963
Gyártói cikkszám
5081963
Gyártói típuskód
RJ45-TELE 4-C
Névleges feszültség AC:
110-110 V
Névleges feszültség DC:
110-110 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
7.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
122 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
170 V
Névleges áram:
0.3 A
Védelmi szint ér/ér:
300 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Frekvencia:
0-12 MHz
Határfrekvencia:
12 MHz
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
RJ45
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem