Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Túlfesz levezető védelmi leválasztó szikraköz 5240034 - 5240034

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA

  • Szerelési mód - egyéb

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 100 kA

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Védelmi szint - 3 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195412571

Sonepar cikkszám

5240034

Gyártói cikkszám

5240034

Gyártói típuskód

480 180

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Szerelési mód:

egyéb

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

100 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Védelmi szint:

3 kV

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető védelmi leválasztó szikraköz