OBO - Túlfeszültség levezető 230V AC távjelzéssel IP20 5097939 - 5097939
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges feszültség DC - 230 V
Névleges áram - 20 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578260
Sonepar cikkszám
5097939
Gyártói cikkszám
5097939
Gyártói típuskód
VF2-230-AC/DC-FS
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség DC:
230 V
Névleges áram:
20 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Pólusszám:
3
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
2.5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védelmi szint L-N:
1000 kV
Védettség:
IP20
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
nélkül
Zavarszűrővel:
Nem