OBO - Túlfeszültség-védelmi modul tartóval SN066216 - 5092472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - egyéb
Védelmi szint - 1.5 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195613596
Sonepar cikkszám
SN066216
Gyártói cikkszám
5092472
Gyártói típuskód
ÜSM-A-4
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
egyéb
Védelmi szint:
1.5 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Pólusszám:
3
Legmagasabb tartós feszültség DC:
255 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védelmi szint L-N:
1500 kV
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Zavarszűrővel:
Nem