OBO - Túlfeszültségvéd eszköz 2. típ napel rendszerhez 1000VDC IP65 SN066199 - 5088672
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 4 kV
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708964
Sonepar cikkszám
SN066199
Gyártói cikkszám
5088672
Gyártói típuskód
VG-C DCPH-Y1000
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
4 kV
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
egyéb
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1000 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
1000 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
1000 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védettségi szint N-PE:
4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP65