OBO - V10 Compact 150V IP20 SN066327 - 5093378
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Védelmi szint - 0.7 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195246268
Sonepar cikkszám
SN066327
Gyártói cikkszám
5093378
Gyártói típuskód
V10 COMPACT 150
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
0.7 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
egyéb
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
130 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20