Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Villámáram-korlátozó csatolóinduktivitással 60V AC SN066702 - 5098638

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 60 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 66 V

  • Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Névleges áram - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195578406

Sonepar cikkszám

SN066702

Gyártói cikkszám

5098638

Gyártói típuskód

FLD 60

Legmagasabb tartós feszültség AC:

60 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

66 V

Villám-áramlökés (10/350):

6 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Névleges áram:

1 A

Védelmi szint ér/ér:

150 V

Védelmi szint ér/föld:

500 V

Frekvencia:

0-0 MHz

Határfrekvencia:

0.18 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Villámáram-korlátozó csatolóinduktivitással 60V AC