OBO - Villámáram-korlátozó koordináló ellenállással 5V AC SN066704 - 5098492
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Névleges feszültség AC - 5-5 V 
- Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA 
- Névleges feszültség DC - 0-0 V 
- Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA 
- 1. csatlakozó - kapocs 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4012195578284
Sonepar cikkszám
SN066704
Gyártói cikkszám
5098492
Gyártói típuskód
FRD 5
Névleges feszültség AC:
5-5 V
Villám-áramlökés (10/350):
6 kA
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
8 V
Névleges áram:
0.2 A
Védelmi szint ér/ér:
15 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
0.63 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség:
IP20