OBO - Villámáram-levezető RB-s (Ex) területre 5V kék SN066713 - 5098412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 7 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 10 V
Névleges áram - 0.58 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195848516
Sonepar cikkszám
SN066713
Gyártói cikkszám
5098412
Gyártói típuskód
MDP-4 D-5-EX
Névleges feszültség AC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
7 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
10 V
Névleges áram:
0.58 A
Védelmi szint ér/ér:
35 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Frekvencia:
0-100 MHz
Határfrekvencia:
100 MHz
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Védettség:
IP20