OBO - Villámvédelmi csatlakozófül 20mm acél 5001625 - 5001625
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető - 8-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195752653
Sonepar cikkszám
5001625
Gyártói cikkszám
5001625
Gyártói típuskód
2760 B-20 VA
Építési forma:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető:
8-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
rozsdamentes acél (V2A)
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi csatlakozófül 20mm acél