OBO - Villámvédelmi felfogó 1500mm alu 5401801 - 5401801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd csavarmenettel
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195427810
Sonepar cikkszám
5401801
Gyártói cikkszám
5401801
Gyártói típuskód
101 ALU-1500
Kivitel:
fogórúd csavarmenettel
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 1500mm alu