OBO - Villámvédelmi felfogó 1500mm csatl füllel 5402859 - 5402859
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428473
Sonepar cikkszám
5402859
Gyártói cikkszám
5402859
Gyártói típuskód
101 A-L150
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
tűzihorganyzott
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 1500mm csatl füllel