OBO - Villámvédelmi felfogó 2000mm alu tömőr M16-os menettel 5401836 - 5401836
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd csavarmenettel
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195427872
Sonepar cikkszám
5401836
Gyártói cikkszám
5401836
Gyártói típuskód
101 ALU-2000
Kivitel:
fogórúd csavarmenettel
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 2000mm alu