OBO - Villámvédelmi felfogó 2000mm földeléssel lapított véggel 5424208 - 5424208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195430339
Sonepar cikkszám
5424208
Gyártói cikkszám
5424208
Gyártói típuskód
101 F2000
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
tűzihorganyzott
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 2000mm földeléssel