OBO - Villámvédelmi felfogó 3000mm alu tömőr M16-os menettel 5401879 - 5401879
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd csavarmenettel
Hosszúság - 3000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195902119
Sonepar cikkszám
5401879
Gyártói cikkszám
5401879
Gyártói típuskód
101 ALU-3000
Kivitel:
fogórúd csavarmenettel
Hosszúság:
3000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 3000mm alu