Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi felfogó 3500mm elvékonyított aluminium 5401993 - 5401993

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3500 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Kivitel - fogórúd elvékonyodó

  • Anyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195045359

Sonepar cikkszám

5401993

Gyártói cikkszám

5401993

Gyártói típuskód

101 VL3500

Hosszúság:

3500 mm

Átmérő:

16-16 mm

Kivitel:

fogórúd elvékonyodó

Anyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Csatlakozás:

körvezeték

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 3500mm elvékonyított