OBO - Villámvédelmi felfogó 4000mm elvékonyított aluminium 5401995 - 5401995
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd elvékonyodó
Hosszúság - 4000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195050803
Sonepar cikkszám
5401995
Gyártói cikkszám
5401995
Gyártói típuskód
101 VL4000
Kivitel:
fogórúd elvékonyodó
Hosszúság:
4000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 4000mm elvékonyított