OBO - Villámvédelmi felfogó 5000mm háromlábú állványhoz 5402868 - 5402868
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Hosszúság - 5000 mm
Átmérő - 40-40 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674757
Sonepar cikkszám
5402868
Gyártói cikkszám
5402868
Gyártói típuskód
101 3B-5000
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Hosszúság:
5000 mm
Átmérő:
40-40 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 5000mm háromlábú állványhoz