OBO - Villámvédelmi felfogó 6000mm háromlábú állványhoz 5402872 - 5402872
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 6000 mm
Átmérő - 40-40 mm
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674795
Sonepar cikkszám
5402872
Gyártói cikkszám
5402872
Gyártói típuskód
101 3B-6000
Hosszúság:
6000 mm
Átmérő:
40-40 mm
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Csatlakozás:
körvezeték
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 6000mm háromlábú állványhoz