OBO - Villámvédelmi Felfogórúd-tartó kúpcseréphez 1 m-es felfogóval 5403333 - 5403333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 300 mm
Kivitel - fogórúd
Anyag - rozsdamentes acél (V2A)
Felület - kezeletlen
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195813903
Sonepar cikkszám
5403333
Gyártói cikkszám
5403333
Gyártói típuskód
F-Fix-132-300
Hosszúság:
300 mm
Kivitel:
fogórúd
Anyag:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
kezeletlen
Csatlakozás:
körvezeték
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi rúdtartó ; Villámvédelmi Felfogórúd-tartó kúpcseréphez