OBO - Villámvédelmi Felfogórúdtartó gerinccseréphez 1m-es felfogóval 5403330 - 5403330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Anyag - rozsdamentes acél (V2A)
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195613572
Sonepar cikkszám
5403330
Gyártói cikkszám
5403330
Gyártói típuskód
F-FIX-132
Hosszúság:
1000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Anyag:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
kezeletlen
Csatlakozás:
körvezeték
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi Felfogórúdtartó gerinccseréphez