OBO - Villámvédelmi földelőbilincs acél 1 1/4'' 5052130 - 5052130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 39.5-42.5 mm
Anyag - acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete - 16-70 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 1/4 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195387015
Sonepar cikkszám
5052130
Gyártói cikkszám
5052130
Gyártói típuskód
952 Z 1 1/4
Befogási tartomány:
39.5-42.5 mm
Anyag:
acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete:
16-70 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Vezetékek száma:
1
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs acél 1 1/4"