OBO - Villámvédelmi földelőbilincs horg. 1/4 5040035 - 5040035
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 11.5-13.5 mm
Anyag - acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1/ 4 coll
Felület - galv. ónozott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195385219
Sonepar cikkszám
5040035
Gyártói cikkszám
5040035
Gyártói típuskód
925 1/4
Befogási tartomány:
11.5-13.5 mm
Anyag:
acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/ 4 coll
Felület:
galv. ónozott
Vezetékek száma:
1
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/ 4 coll
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs horg. 1/4