OBO - Villámvédelmi földelőbilincs horg. 1 5040116 - 5040116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 31.7-33.7 mm
Anyag - acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 1/4 coll
Felület - galv. ónozott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195385455
Sonepar cikkszám
5040116
Gyártói cikkszám
5040116
Gyártói típuskód
925 1
Befogási tartomány:
31.7-33.7 mm
Anyag:
acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Felület:
galv. ónozott
Vezetékek száma:
1
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs horg. 1