OBO - Villámvédelmi földelőbilincs horg. 3/8 5040051 - 5040051
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 15.2-17.2 mm
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 3/8 coll
Max. szorító-/feszítő tartomány coll - 3/8 coll
Anyag - acél
Felület - galv. ónozott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195385271
Sonepar cikkszám
5040051
Gyártói cikkszám
5040051
Gyártói típuskód
925 3/8
Befogási tartomány:
15.2-17.2 mm
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/8 coll
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/8 coll
Anyag:
acél
Felület:
galv. ónozott
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs horg. 3/8