OBO - Villámvédelmi földelőbilincs réz nikelezett1 5038111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 30-35 mm
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 coll
Max. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 coll
Anyag - réz
Felület - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195384854
Sonepar cikkszám
5038111
Gyártói cikkszám
5038111
Gyártói típuskód
942 35
Befogási tartomány:
30-35 mm
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 coll
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 coll
Anyag:
réz
Felület:
nikkelezett
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete:
0-25 mm2
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs réz nikelezett1