OBO - Villámvédelmi földelőbilincs réz Z 5/4 5038138 - 5038138
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 39-43 mm
Anyag - réz
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete - 0-25 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 1/4 coll
Felület - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195384915
Sonepar cikkszám
5038138
Gyártói cikkszám
5038138
Gyártói típuskód
942 43
Befogási tartomány:
39-43 mm
Anyag:
réz
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete:
0-25 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Felület:
nikkelezett
Vezetékek száma:
1
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs réz Z 5/4