OBO - Villámvédelmi hornyolt kapocs 8-10mm réz 5317053 - 5317053
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összekötő fajtája - horonyszorító
Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm
Anyag - cink-présöntvény
Befogási tartomány - 7-7 mm
Felület - rézbevonatú
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195420491
Sonepar cikkszám
5317053
Gyártói cikkszám
5317053
Gyártói típuskód
269 MS
Összekötő fajtája:
horonyszorító
Beköthető körvezetékátmérők:
8-8 mm
Anyag:
cink-présöntvény
Befogási tartomány:
7-7 mm
Felület:
rézbevonatú
Rögzítőlyuk:
10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi hornyolt kapocs 8-10mm réz