OBO - Villámvédelmi keresztkötés 40mm négy csavaros 5314666 - 5314666
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Összekötő fajtája - kereszt-összekötő
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 40-40 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195419532
Sonepar cikkszám
5314666
Gyártói cikkszám
5314666
Gyártói típuskód
256 A-DIN 40 FT
Anyag:
acél
Összekötő fajtája:
kereszt-összekötő
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
40-40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
40-40 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villámáram teherbírás:
100 kA
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi keresztkötés 40mm