OBO - Villámvédelmi keresztösszekötő RD10 rozsdam 5312922 - 5312922
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél (V2A)
Összekötő fajtája - kereszt-összekötő
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-30 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195418757
Sonepar cikkszám
5312922
Gyártói cikkszám
5312922
Gyártói típuskód
250 VA
Anyag:
rozsdamentes acél (V2A)
Összekötő fajtája:
kereszt-összekötő
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
30-30 mm
Felület:
kezeletlen
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi keresztösszekötő RD10 rozsdam