OBO - Villámvédelmi két fémből kapocs 5316170 - 5316170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Összekötő fajtája - ereszcsatorna-kapocs 
- Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm 
- Anyag - acél 
- Befogási tartomány - 0-0 mm 
- Felület - tűzihorganyzott 
Csomagolás és feltételek
- 10 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4012195818359
Sonepar cikkszám
5316170
Gyártói cikkszám
5316170
Gyártói típuskód
262 ZM
Összekötő fajtája:
ereszcsatorna-kapocs
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi két fémből kapocs