OBO - Villámvédelmi kötés Rd8-10 körvezetékhez B (dupla szemes csavar ) 5304202 - 5304202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Összekötő fajtája - összekötő
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195416050
Sonepar cikkszám
5304202
Gyártói cikkszám
5304202
Gyártói típuskód
5002 DIN-FT
Anyag:
acél
Összekötő fajtája:
összekötő
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
szorítócsavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi kötés Rd8-10 körvezetékhez B